Eriks
KTR

KTR ROTEX 90 GG SPLIT-Nabe Ausführung 7.1 mit Passfedernut DIN6885/1-JS9 Bohrung Ø90H7 ATEX-Kennzeichen Bauteil 1

  • ERIKS:13204389
  • Hersteller:020903059071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 710.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 767.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
90 mm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Version
Teil 1
Grösse
90
Ersatzteile & Zubehör

CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 308.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026