CHF 387.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 418.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 90 GG |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 90 GG |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 90 mm |
Bohrung | 90 mm |
Bohrung (min./max.) | 40-100 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
Länge | 245 mm |
Nabenlänge | 145 mm |
Drehmomentbereich | 2400-4500 Nm |
Max. Drehmoment | 4500 Nm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Max. Drehmoment | 4500 Nm |
Max. Drehzahl | 3300 rpm |
Parallelversatz | 0.5 |
Winkelversatz | 1.2 |
Material | Grauguss (GG) |
Material Qualität | EN-GJL-250 |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M12 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 12.64 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 90 |
Standard | DIN 6885 |
E | 45 mm |
G | 12 mm |
L | 245 mm |
L1 | 100 mm |
L2 | 100 mm |
N | 81 mm |
s | 5.5 mm |
CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 308.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 333.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026