Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 90 GG, Grauguss, 200mm Außendurchmesser, 4500Nm Max Drehmoment, 65mm Bohrung, 145mm Nabe LG

  • ERIKS:23559949
  • Hersteller:020903006500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 90 GG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 90 GG
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
65 mm
Bohrung
65 mm
Bohrung (min./max.)
40-100 mm
Größte Bohrung
100 mm
Länge
245 mm
Nabenlänge
145 mm
Drehmomentbereich
2400-4500 Nm
Max. Drehmoment
4500 Nm
Außendurchmesser
200 mm
Max. Drehmoment
4500 Nm
Max. Drehzahl
3300 rpm
Parallelversatz
0.5
Winkelversatz
1.2
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M12
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
14.78 kg
Version
Teil 1
Grösse
90
Standard
DIN 6885
E
45 mm
G
12 mm
L
245 mm
L1
100 mm
L2
100 mm
N
81 mm
s
5.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 308.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026