CHF 211.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-95 mm |
Größte Bohrung | 95 mm |
Nabenlänge | 125 mm |
Drehmomentbereich | 1280 - 2400 Nm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Max. Drehzahl | 4,750 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M10 |
Version | Teil 1 |
Grösse | 75 |
CHF 122.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 163.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 101.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026