CHF 386.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 418.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 75 ST |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 75 ST |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 65 mm |
Bohrung | 65 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-95 mm |
Größte Bohrung | 95 mm |
Länge | 210 mm |
Nabenlänge | 125 mm |
Drehmomentbereich | 1280-2400 Nm |
Max. Drehmoment | 2400 Nm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Max. Drehmoment | 2400 Nm |
Max. Drehzahl | 4750 rpm |
Parallelversatz | 0.48 |
Winkelversatz | 1.2 |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M10 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 9.4 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 75 |
Standard | DIN 6885 |
E | 40 mm |
G | 10 mm |
L | 210 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 85 mm |
N | 53 mm |
s | 5 mm |
CHF 163.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 101.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 122.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026