Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 75, Stahl, 160mm Außendurchmesser, 2400Nm Max Drehmoment, 50mm Bohrung, 125mm Nabe LG

  • ERIKS:24210137
  • Hersteller:020755005000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 386.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 75 ST
Serie
Rotex
Typ
Rotex 75 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
50 mm
Bohrung
50 mm
Bohrung (min./max.)
0-95 mm
Größte Bohrung
95 mm
Länge
210 mm
Nabenlänge
125 mm
Drehmomentbereich
1280-2400 Nm
Max. Drehmoment
2400 Nm
Außendurchmesser
160 mm
Max. Drehmoment
2400 Nm
Max. Drehzahl
4750 rpm
Parallelversatz
0.48
Winkelversatz
1.2
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
10.3 kg
Version
Teil 1
Grösse
75
Standard
DIN 6885
E
40 mm
G
10 mm
L
210 mm
L1
85 mm
L2
85 mm
N
53 mm
s
5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 101.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 163.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 122.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026