KTR

KTR ROTEX 75 GG Kupplungsnabe vorgebohrt Ø28 Bauteil 1

  • ERIKS:23208035
  • Hersteller:020753000050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
28 mm
Bohrung (min./max.)
30-80 mm
Größte Bohrung
80 mm
Nabenlänge
115 mm
Drehmomentbereich
1280 - 2400 Nm
Außendurchmesser
160 mm
Max. Drehzahl
4,150 rpm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Version
Teil 1
Grösse
75
Ersatzteile & Zubehör

CHF 122.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 101.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 163.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026