Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 75 GG, Grauguss, 160mm Außendurchmesser, 2400Nm Max Drehmoment, 92mm Nabe LG, Tb2 Tl3020

  • ERIKS:13204366
  • Hersteller:020753131098
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 75 GG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 75 GG
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
16-60 mm
Größte Bohrung
60 mm
Länge
210 mm
Nabenlänge
92 mm
Drehmomentbereich
1280-2400 Nm
Max. Drehmoment
2400 Nm
Außendurchmesser
160 mm
Max. Drehmoment
2400 Nm
Max. Drehzahl
4700 rpm
Parallelversatz
0.48
Winkelversatz
1.2
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
EN-GJL-250
Taper Lock
3020
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
4.8 kg
Version
Teil 1a
Grösse
75
Standard
DIN 6885
E
40 mm
G
10 mm
L
210 mm
L1
52 mm
L2
52 mm
N
69 mm
s
5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 101.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 163.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 122.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026