Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 75 GG, Grauguss, 160mm Außendurchmesser, 2400Nm Max Drehmoment, 38.07mm Bohrung, 125mm Nabe LG

  • ERIKS:23559931
  • Hersteller:020753023830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 75 GG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 75 GG
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
38.1 mm
Bohrung
38.07 mm
Bohrung (min./max.)
30-80 mm
Größte Bohrung
80 mm
Länge
210 mm
Nabenlänge
125 mm
Drehmomentbereich
1280-2400 Nm
Max. Drehmoment
2400 Nm
Außendurchmesser
160 mm
Max. Drehmoment
2400 Nm
Max. Drehzahl
4150 rpm
Parallelversatz
0.48
Winkelversatz
1.2
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
9.41 kg
Version
Teil 1
Grösse
75
Standard
DIN 6885
E
40 mm
G
10 mm
L
210 mm
L1
85 mm
L2
85 mm
N
69 mm
s
5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 101.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 163.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 122.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026