KTR

KTR ROTEX 65 ST Kupplungsnabe ungebohrt Bauteil 1

  • ERIKS:24200678
  • Hersteller:020655000040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
0-80 mm
Größte Bohrung
80 mm
Nabenlänge
110 mm
Drehmomentbereich
625 - 1175 Nm
Außendurchmesser
135 mm
Max. Drehzahl
5,650 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Version
Teil 1
Grösse
65
Ersatzteile & Zubehör

CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 126.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026