Eriks
KTR

KTR ROTEX 65 GG SPLIT-Nabe Ausführung 7.1 mit Passfedernut DIN6885/1-JS9 Bohrung Ø42H7 ATEX-Kennzeichen Bauteil 1

  • ERIKS:13204125
  • Hersteller:020653054271
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
42 mm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Version
Teil 1
Grösse
65
Ersatzteile & Zubehör

CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 126.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026