KTR

KTR ROTEX 65 GG Kupplungsnabe vorgebohrt Ø20 Bauteil 1

  • ERIKS:23208032
  • Hersteller:020653000050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
20 mm
Bohrung (min./max.)
22-70 mm
Größte Bohrung
70 mm
Nabenlänge
110 mm
Drehmomentbereich
625 - 1175 Nm
Außendurchmesser
135 mm
Max. Drehzahl
4,950 rpm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Version
Teil 1
Grösse
65
Ersatzteile & Zubehör

CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 126.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026