Eriks
KTR

KTR ROTEX 65 GG Kupplungsnabe Ausführung 1.0 Bohrung Ø60H7 Passfedernut DIN6885/1-JS9 Bauteil 1

  • ERIKS:24201943
  • Hersteller:020653006000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
60 mm
Bohrung (min./max.)
22-70 mm
Größte Bohrung
70 mm
Nabenlänge
110 mm
Drehmomentbereich
625 - 1175 Nm
Außendurchmesser
135 mm
Max. Drehzahl
5,550 rpm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Version
Teil 1
Grösse
65
Ersatzteile & Zubehör

CHF 126.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 68.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026