CHF 229.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-74 mm |
Größte Bohrung | 74 mm |
Nabenlänge | 95 mm |
Drehmomentbereich | 410 - 825 Nm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Max. Drehzahl | 6,350 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M10 |
Version | Teil 1 |
Grösse | 55 |
CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 71.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026