CHF 257.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 278.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 55 ST |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 55 ST |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 50 mm |
Bohrung | 50 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-75 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
Länge | 160 mm |
Nabenlänge | 95 mm |
Drehmomentbereich | 410-825 Nm |
Max. Drehmoment | 825 Nm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Max. Drehmoment | 825 Nm |
Max. Drehzahl | 6300 rpm |
Parallelversatz | 0.38 |
Winkelversatz | 1.1 |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M10 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 4.54 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 55 |
Standard | DIN 6885 |
E | 30 mm |
G | 10 mm |
L | 160 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 65 mm |
N | 37 mm |
s | 4 mm |
CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 71.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026