Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 55, Stahl, 120mm Außendurchmesser, 825Nm Max Drehmoment, 35mm Bohrung, 95mm Nabe LG

  • ERIKS:13204096
  • Hersteller:020555003500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 55 ST
Serie
Rotex
Typ
Rotex 55 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
35 mm
Bohrung
35 mm
Bohrung (min./max.)
0-75 mm
Größte Bohrung
75 mm
Länge
160 mm
Nabenlänge
95 mm
Drehmomentbereich
410-825 Nm
Max. Drehmoment
825 Nm
Außendurchmesser
120 mm
Max. Drehmoment
825 Nm
Max. Drehzahl
6300 rpm
Parallelversatz
0.38
Winkelversatz
1.1
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
5.05 kg
Version
Teil 1
Grösse
55
Standard
DIN 6885
E
30 mm
G
10 mm
L
160 mm
L1
65 mm
L2
65 mm
N
37 mm
s
4 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 71.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026