Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 55 GG, Grauguss, 120mm Außendurchmesser, 825Nm Max Drehmoment, 63mm Nabe LG

  • ERIKS:23208082
  • Hersteller:020553136999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 55 GG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 55 GG
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
14-50 mm
Größte Bohrung
50 mm
Länge
160 mm
Nabenlänge
63 mm
Drehmomentbereich
410-825 Nm
Max. Drehmoment
825 Nm
Außendurchmesser
120 mm
Max. Drehmoment
825 Nm
Max. Drehzahl
5550 rpm
Parallelversatz
0.38
Winkelversatz
1.1
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
EN-GJL-250
Taper Lock
2012
Befestigungsmethode
Taperbuchse
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
2.05 kg
Version
Teil 1a
Grösse
55
Standard
DIN 6885
E
30 mm
G
10 mm
L
160 mm
L1
33 mm
L2
33 mm
N
52 mm
s
4 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 71.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026