CHF 166.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-62 mm |
Größte Bohrung | 62 mm |
Nabenlänge | 84 mm |
Drehmomentbereich | 310 - 655 Nm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Max. Drehzahl | 7,250 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Version | Teil 1 |
Grösse | 48 |
CHF 51.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026