Eriks
KTR

KTR ROTEX 48 ST Kupplungsnabe Ausführung 1.0 Bohrung Ø48H7 Passfedernut DIN6885/1-JS9 Bauteil 1

  • ERIKS:11959670
  • Hersteller:020485004800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
48 mm
Material
Stahl
Version
Teil 1
Grösse
48
Ersatzteile & Zubehör

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 51.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026