KTR

KTR ROTEX 48 GG Kupplungsnabe ungebohrt Bauteil 1b

  • ERIKS:23559852
  • Hersteller:020483110040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
15-62 mm
Größte Bohrung
62 mm
Nabenlänge
108 mm
Drehmomentbereich
310 - 655 Nm
Außendurchmesser
105 mm
Max. Drehzahl
6,350 rpm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Teil 1b
Grösse
48
Ersatzteile & Zubehör

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 51.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026