KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 48 GG, Grauguss, 105mm Außendurchmesser, 655Nm Max Drehmoment, 84mm Nabe LG, Teil 1A

  • ERIKS:23208115
  • Hersteller:020483100040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 48 GG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 48 GG
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
48-62 mm
Größte Bohrung
62 mm
Länge
140 mm
Nabenlänge
84 mm
Drehmomentbereich
310-655 Nm
Max. Drehmoment
655 Nm
Außendurchmesser
105 mm
Max. Drehmoment
655 Nm
Max. Drehzahl
6350 rpm
Parallelversatz
0.36
Winkelversatz
1.1
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
3.58 kg
Version
Teil 1a
Grösse
48
Standard
DIN 6885
E
28 mm
G
8 mm
L
140 mm
L1
56 mm
L2
56 mm
N
45 mm
s
3.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 51.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026