CHF 96.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 48 GG |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 48 GG |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 15-52 mm |
Größte Bohrung | 52 mm |
Länge | 140 mm |
Nabenlänge | 84 mm |
Drehmomentbereich | 310-655 Nm |
Max. Drehmoment | 655 Nm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Max. Drehmoment | 655 Nm |
Max. Drehzahl | 6350 rpm |
Parallelversatz | 0.36 |
Winkelversatz | 1.1 |
Material | Grauguss (GG) |
Material Qualität | EN-GJL-250 |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 2.75 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 48 |
Standard | DIN 6885 |
E | 28 mm |
G | 8 mm |
L | 140 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 56 mm |
N | 45 mm |
s | 3.5 mm |
CHF 51.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026