Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 48 GG, Grauguss, 105mm Außendurchmesser, 655Nm Max Drehmoment, 25mm Bohrung, 84mm Nabe LG

  • ERIKS:23559835
  • Hersteller:020483002500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 48 GG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 48 GG
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
25 mm
Bohrung
25 mm
Bohrung (min./max.)
15-52 mm
Größte Bohrung
52 mm
Länge
140 mm
Nabenlänge
84 mm
Drehmomentbereich
310-655 Nm
Max. Drehmoment
655 Nm
Außendurchmesser
105 mm
Max. Drehmoment
655 Nm
Max. Drehzahl
6350 rpm
Parallelversatz
0.36
Winkelversatz
1.1
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
2.54 kg
Version
Teil 1
Grösse
48
Standard
DIN 6885
E
28 mm
G
8 mm
L
140 mm
L1
56 mm
L2
56 mm
N
45 mm
s
3.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 51.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026