KTR

KTR ROTEX 42 ST Kupplungsnabe ungebohrt Bauteil 1

  • ERIKS:23208184
  • Hersteller:020425000040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
0-55 mm
Größte Bohrung
55 mm
Nabenlänge
76 mm
Drehmomentbereich
265 - 560 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
8,000 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Teil 1
Grösse
42
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.57inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026