CHF 153.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 14-55 mm |
Größte Bohrung | 55 mm |
Nabenlänge | 101 mm |
Drehmomentbereich | 265 - 560 Nm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Max. Drehzahl | 8,300 rpm |
Material | Grauguss |
Material Qualität | EN-GJL-250 |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Version | Teil 1b |
Grösse | 42 |
CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.57inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026