Eriks
KTR

KTR ROTEX 42 GG Kupplungsnabe Kegelbohrung 1:8 N/3 Ø22,002 b=4JS9 Bauteil 1

  • ERIKS:13204039
  • Hersteller:020423032240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
22.002 mm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Version
Teil 1
Grösse
42
Ersatzteile & Zubehör

CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.57inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns