Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 42 GG, Grauguss, 95mm Außendurchmesser, 560Nm Max Drehmoment, 48mm Bohrung, 76mm Nabe LG

  • ERIKS:23208090
  • Hersteller:020423104800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 42 GG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 42 GG
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
48 mm
Bohrung
48 mm
Bohrung (min./max.)
42-55 mm
Größte Bohrung
55 mm
Länge
126 mm
Nabenlänge
76 mm
Drehmomentbereich
265-560 Nm
Max. Drehmoment
560 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehmoment
560 Nm
Max. Drehzahl
7000 rpm
Parallelversatz
0.32
Winkelversatz
1
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
1.99 kg
Version
Teil 1a
Grösse
42
Standard
DIN 6885
E
26 mm
G
8 mm
L
126 mm
L1
50 mm
L2
50 mm
N
40 mm
s
3 mm
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.57inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns