Eriks
KTR

KTR ROTEX 42 GG Kupplungsnabe Ausführung 1.0 Bohrung Ø 38,07 +0,03 Passfedernut Code C b=9,55 +0,05 Bauteil 1

  • ERIKS:23559790
  • Hersteller:020423023830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
38.07 mm
Bohrung (min./max.)
14-45 mm
Größte Bohrung
45 mm
Nabenlänge
76 mm
Drehmomentbereich
265 - 560 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
8,300 rpm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Teil 1
Grösse
42
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.57inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026