CHF 115.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 42 ALU |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 42 ALU |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 35 mm |
Bohrung | 35 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-55 mm |
Größte Bohrung | 55 mm |
Länge | 126 mm |
Nabenlänge | 76 mm |
Drehmomentbereich | 265-450 Nm |
Max. Drehmoment | 50 Nm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Max. Drehmoment | 50 Nm |
Max. Drehzahl | 8000 rpm |
Parallelversatz | 0.32 |
Winkelversatz | 1 |
Material | Aluminium |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 0.57 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 42 |
Standard | DIN 6885 |
E | 26 mm |
G | 8 mm |
L | 126 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 50 mm |
s | 3 mm |
CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.57inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026