CHF 110.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-48 mm |
Größte Bohrung | 48 mm |
Nabenlänge | 69 mm |
Drehmomentbereich | 190 - 405 Nm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Max. Drehzahl | 9,500 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Version | Teil 1 |
Grösse | 38 |
CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 30.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026