Eriks
KTR

KTR ROTEX 38 ST Kupplungsnabe Ausführung 1.0 Bohrung Ø38H7 Passfedernut DIN6885/1-JS9 Bauteil 1

  • ERIKS:14957155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
38 mm
Bohrung (min./max.)
0-48 mm
Größte Bohrung
48 mm
Nabenlänge
69 mm
Drehmomentbereich
190 - 405 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
9,500 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Teil 1
Grösse
38