Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 38 GG, Grauguss, 80mm Außendurchmesser, 405Nm Max Drehmoment, 47mm Nabe LG

  • ERIKS:23208116
  • Hersteller:020383133899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
ROTEX 38 GG
Serie
Rotex
Typ
ROTEX 38 GG
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
10-28 mm
Größte Bohrung
28 mm
Länge
114 mm
Nabenlänge
47 mm
Drehmomentbereich
190-405 Nm
Max. Drehmoment
405 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehmoment
405 Nm
Max. Drehzahl
8300 rpm
Winkelversatz
1
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Taper Lock
1108
Befestigungsmethode
Taperbuchse
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Version
Teil 1a
Grösse
38
Standard
DIN 6885
E
24 mm
G
8 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
N
37 mm
s
3 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 30.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026