Eriks
KTR

KTR ROTEX 38 GG Kupplungsnabe Ausführung 1.0 Bohrung Ø38H7 Passfedernut DIN6885/1-JS9 Bauteil 1a

  • ERIKS:24203324
  • Hersteller:020383103800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
38 mm
Bohrung (min./max.)
38-48 mm
Größte Bohrung
48 mm
Nabenlänge
69 mm
Drehmomentbereich
190 - 405 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
8,300 rpm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Teil 1a
Grösse
38
Ersatzteile & Zubehör

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 30.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026