Eriks
KTR

KTR ROTEX 38 GG Kupplungsnabe Ausführung 1.0 Bohrung Ø 28,58 +0,03 Passfedernut Code SB b= 6,35 +0,05 Bauteil 1

  • ERIKS:23559729
  • Hersteller:020383022870
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
28.58 mm
Bohrung (min./max.)
12-40 mm
Größte Bohrung
40 mm
Nabenlänge
69 mm
Drehmomentbereich
190 - 405 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
8,300 rpm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Teil 1
Grösse
38
Ersatzteile & Zubehör

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 30.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026