Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 38 GG, Grauguss, 80mm Außendurchmesser, 405Nm Max Drehmoment, 22.22mm Bohrung, 69mm Nabe LG

  • ERIKS:23559727
  • Hersteller:020383022290
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 38 GG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 38 GG
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
22.225 mm
Bohrung
22.22 mm
Bohrung (min./max.)
12-40 mm
Größte Bohrung
40 mm
Länge
114 mm
Nabenlänge
69 mm
Drehmomentbereich
190-405 Nm
Max. Drehmoment
405 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehmoment
405 Nm
Max. Drehzahl
8300 rpm
Parallelversatz
0.28
Winkelversatz
1
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
1.17 kg
Version
Teil 1
Grösse
38
Standard
DIN 6885
E
24 mm
G
8 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
N
37 mm
s
3 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 30.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026