CHF 66.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Typ | Nabe |
Größte Bohrung | 45 mm |
Nabenlänge | 69 mm |
Drehmomentbereich | 190 - 325 Nm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Material | Aluminium |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Version | Teil 1 |
Grösse | 38 |