Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 38, Aluminium, 80mm Außendurchmesser, 25Nm Max Drehmoment, 25mm Bohrung, 69mm Nabe LG

  • ERIKS:23559762
  • Hersteller:020386002500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 38 ALU
Serie
Rotex
Typ
Rotex 38 ALU
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
25 mm
Bohrung
25 mm
Bohrung (min./max.)
0-45 mm
Größte Bohrung
45 mm
Länge
114 mm
Nabenlänge
69 mm
Drehmomentbereich
190-325 Nm
Max. Drehmoment
25 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehmoment
25 Nm
Max. Drehzahl
9500 rpm
Parallelversatz
0.28
Winkelversatz
1
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.42 kg
Version
Teil 1
Grösse
38
Standard
DIN 6885
E
24 mm
G
8 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
s
3 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 30.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026