Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 28, Stahl, 65mm Außendurchmesser, 200Nm Max Drehmoment, 55mm Nabe LG

  • ERIKS:12690663
  • Hersteller:020285133898
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
ROTEX 28 ST
Serie
Rotex
Typ
ROTEX 28 ST
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
0-40 mm
Größte Bohrung
40 mm
Länge
90 mm
Nabenlänge
55 mm
Drehmomentbereich
95-200 Nm
Max. Drehmoment
200 Nm
Außendurchmesser
65 mm
Max. Drehmoment
200 Nm
Max. Drehzahl
10000 rpm
Winkelversatz
0.9
Material
Stahl
Taper Lock
1108
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Version
Teil 1a
Grösse
28
Standard
DIN 6885
E
20 mm
G
8 mm
L
90 mm
L1
35 mm
L2
35 mm
s
2.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.32inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026