Eriks
KTR

KTR ROTEX 28 ST Kupplungsnabe Kegelbohrung 1:8 N/3 Ø22,002 b=4JS9 Bauteil 1a

  • ERIKS:23559680
  • Hersteller:020285132240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
22.002 mm
Material
Stahl
Version
Teil 1a
Grösse
28
Alternativen

CHF 46.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.32inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026