CHF 63.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 17.287 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-40 mm |
Größte Bohrung | 40 mm |
Nabenlänge | 55 mm |
Drehmomentbereich | 95 - 200 Nm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Max. Drehzahl | 11,500 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Version | Teil 1a |
Grösse | 28 |
CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.32inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026