CHF 58.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 28 ST |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 28 ST |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Bohrung | 32 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-40 mm |
Größte Bohrung | 40 mm |
Länge | 90 mm |
Nabenlänge | 55 mm |
Drehmomentbereich | 95-200 Nm |
Max. Drehmoment | 200 Nm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Max. Drehmoment | 200 Nm |
Max. Drehzahl | 11500 rpm |
Parallelversatz | 0.25 |
Winkelversatz | 0.9 |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 0.74 kg |
Version | Teil 1a |
Grösse | 28 |
Standard | DIN 6885 |
E | 20 mm |
G | 8 mm |
L | 90 mm |
L1 | 35 mm |
L2 | 35 mm |
s | 2.5 mm |
CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.32inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026