Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 28, Stahl, 65mm Außendurchmesser, 200Nm Max Drehmoment, 19mm Bohrung, 55mm Nabe LG

  • ERIKS:24210760
  • Hersteller:020285101900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 28 ST
Serie
Rotex
Typ
Rotex 28 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
19 mm
Bohrung
19 mm
Bohrung (min./max.)
0-40 mm
Größte Bohrung
40 mm
Länge
90 mm
Nabenlänge
55 mm
Drehmomentbereich
95-200 Nm
Max. Drehmoment
200 Nm
Außendurchmesser
65 mm
Max. Drehmoment
200 Nm
Max. Drehzahl
11500 rpm
Parallelversatz
0.25
Winkelversatz
0.9
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.89 kg
Version
Teil 1a
Grösse
28
Standard
DIN 6885
E
20 mm
G
8 mm
L
90 mm
L1
35 mm
L2
35 mm
s
2.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.32inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026