Eriks
KTR

KTR ROTEX 28 ST Kupplungsnabe Ausführung 1.0 Bohrung Ø15,88 +0,03 Passfedernut Code ES b=4,00 +0,05 Bauteil 1a

  • ERIKS:13203992
  • Hersteller:020285121570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
15.88 mm
Material
Stahl
Version
Teil 1a
Grösse
28
Ersatzteile & Zubehör

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.32inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026