CHF 54.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Typ | Nabe |
Bohrung | 22.002 mm |
Größte Bohrung | 38 mm |
Nabenlänge | 55 mm |
Drehmomentbereich | 95 - 160 Nm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Material | Aluminium |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Version | Teil 1 |
Grösse | 28 |
CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.32inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026