Eriks
KTR

KTR ROTEX 28 ALU Kupplungsnabe Kegelbohrung 1:8 N/2a Ø17,287 b=4JS9 Bauteil 1

  • ERIKS:23559701
  • Hersteller:020286031741
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
17.287 mm
Größte Bohrung
38 mm
Nabenlänge
55 mm
Drehmomentbereich
95 - 160 Nm
Außendurchmesser
65 mm
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Teil 1
Grösse
28
Ersatzteile & Zubehör

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.32inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026