Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 28, Aluminium, 65mm Außendurchmesser, 60Nm Max Drehmoment, 28mm Bohrung, 55mm Nabe LG

  • ERIKS:23208129
  • Hersteller:020286002800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 28 ALU
Serie
Rotex
Typ
Rotex 28 ALU
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
28 mm
Bohrung
28 mm
Bohrung (min./max.)
0-38 mm
Größte Bohrung
38 mm
Länge
90 mm
Nabenlänge
55 mm
Drehmomentbereich
95-160 Nm
Max. Drehmoment
60 Nm
Außendurchmesser
65 mm
Max. Drehmoment
60 Nm
Max. Drehzahl
10000 rpm
Parallelversatz
0.25
Winkelversatz
0.9
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.15 kg
Version
Teil 1
Grösse
28
Standard
DIN 6885
E
20 mm
G
8 mm
L
90 mm
L1
30 mm
L2
30 mm
s
2.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 10.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.32inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026