KTR

KTR ROTEX 24 ALU Kupplungsnabe ungebohrt Bauteil 1

  • ERIKS:14957152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Größte Bohrung
28 mm
Nabenlänge
48 mm
Drehmomentbereich
35 - 60 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Version
Teil 1
Grösse
24