CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-25 mm |
Größte Bohrung | 25 mm |
Nabenlänge | 53 mm |
Drehmomentbereich | 10 - 21 Nm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Max. Drehzahl | 190,000 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Version | Teil 1b |
Grösse | 19 |
CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.67inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026