Eriks
KTR

KTR ROTEX 19 ST Kupplungsnabe Kegelbohrung 1:5 A-10 Ø9,85 b=2JS9 Bauteil 1a

  • ERIKS:23559559
  • Hersteller:020195131010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
9.85 mm
Bohrung (min./max.)
0-25 mm
Größte Bohrung
25 mm
Nabenlänge
41 mm
Drehmomentbereich
10 - 21 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehzahl
190,000 rpm
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Version
Teil 1a
Grösse
19
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026