Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 19, Stahl, 40mm Außendurchmesser, 21Nm Max Drehmoment, 24mm Bohrung, 53mm Nabe LG

  • ERIKS:23559555
  • Hersteller:020195112400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 19 ST
Serie
Rotex
Typ
Rotex 19 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
24 mm
Bohrung
24 mm
Bohrung (min./max.)
0-25 mm
Größte Bohrung
25 mm
Länge
90 mm
Nabenlänge
53 mm
Drehmomentbereich
10-21 Nm
Max. Drehmoment
21 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehmoment
21 Nm
Max. Drehzahl
19000 rpm
Parallelversatz
0.2
Winkelversatz
1.2
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
0.25 kg
Version
Teil 1b
Grösse
19
Standard
DIN 6885
E
16 mm
G
5 mm
L
90 mm
L1
37 mm
L2
37 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026